1/2INX50FT FRONTIER RED 200 MXM 1/2NPT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FRT-MXM-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmc1TWk4eE1EazNOek0wTVRnek16STBOaTlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVWxSZlRWaE5YMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNjY3NGIwYWI1YWYzYzM4NzcxZjhjMWU5MDNhNjVjOTIyZjQ0ODE2MmZmNDRkNGIxY2M5YzE4OGRkMmI4MjA2
24574388 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

1/2INX50FT FRONTIER RED 200 MXM 1/2NPT

描述

CONTINENTAL 1/2INX50FT FRONTIER RED 200 MXM 1/2NPT

Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 1/2" Male Both Ends; -40 To 210 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

1/2INX50FT FRONTIER RED 200 MXM 1/2NPT

BDI部件号
24574388

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256240171
重量 / Kilogram
4.77
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air and Multi Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
端部接头
1/2" Male Both Ends
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Synthetic Yarn Braided Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multi Purpose
重量/磅
10
详细描述
Hose Assembly; Air and Multi Purpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 1/2" Male Both Ends; -40 To 210 Deg F Operating Pressure
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新