3/4INX17FT FLEXSTEEL FUTURA GREEN MMOT https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-FLEX-FUT-MMOT-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcwWlM4eE1EazNOek16TVRNeE5EY3hPQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlHVEVWWVgwWlZWRjlOVFU5VVgwZFNUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDZlNDdiODYxYWE4ZThkZjdhZDM1MWRhN2E5ZjBkY2U4ZGQ4NTIyNDllOTczNGUyM2UzNzI1MGI3NjU4YTE3ZA
24573019 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4INX17FT FLEXSTEEL FUTURA GREEN MMOT

描述

CONTINENTAL 3/4INX17FT FLEXSTEEL FUTURA GREEN MMOT

Hose Assembly; Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; 17FT Length; Green; 3/4" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

3/4INX17FT FLEXSTEEL FUTURA GREEN MMOT

BDI部件号
24573019

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256506147
重量 / Kilogram
3.91
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
17
长度 - 米
5.182
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Green
端部接头
3/4" MNPT Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
7.65
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; 17FT Length; Green; 3/4" MNPT Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
外径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新