https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 3/4X50FT EXT CRMP CBSTM RED FXF;20697367
24578191 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/4X50FT EXT CRMP CBSTM RED FXF;20697367

描述

CONTINENTAL 3/4X50FT EXT CRMP CBSTM RED FXF;20697367

Hose Assembly; Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" Female Both Ends; -40 To 425 Deg F Operating Pressure

制造商部件号

3/4X50FT EXT CRMP CBSTM RED FXF;20697367

BDI部件号
24578191

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256520204
重量 / Kilogram
15.76
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Steam
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Red
端部接头
3/4" Female Both Ends
工作温度范围
-40 To 425 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Fire Prevention | Pumping | Thawing | Blowout Service | Steam Pumps and Hoists
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Braid Steel Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Steam
重量/磅
34.1
详细描述
Hose Assembly; Steam; 3/4" Inside Diameter; 1.28" Outside Diameter; 50FT Length; Red; 3/4" Female Both Ends; -40 To 425 Deg F Operating Pressure
外径
1.28 英寸 | 32.512 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新