3/8INX50FT NEPTUNE 4500 BLUE MXMS KG https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHASSYXX-HOSE-NEPTUNE-4500-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmhtTXk4eE1EYzJPVFkxTlRnNE9UazFNQzlKVGtSRFZFaEJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlPUlZCVVZVNUZYelExTURCZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2NmYwZmQyMmJhZmY4MDZmMTliMDFjZjZiZmFhZmQ0ZmQzYjFhZjhkZTRmZGExODhlMzA5YmVkODRhOWFiM2Y
423370 软管组件 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3/8INX50FT NEPTUNE 4500 BLUE MXMS KG

描述

CONTINENTAL 3/8INX50FT NEPTUNE 4500 BLUE MXMS KG

Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 4500 PSI - 310 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3/8INX50FT NEPTUNE 4500 BLUE MXMS KG

BDI部件号
423370

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256005138
重量 / Kilogram
6.88
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
端部接头
3/8" MNPT X 3/8" MSNPT
工作温度范围
-20 To 250 Deg F
工作压力
4500 PSI | 310 Bar
典型用途
Pressure Washer Machine
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Steel Wire Braid | Medium Oil Resistance | With Kink Guard
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Specialty
制造商内部编号
20024007
重量/磅
15.172
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 3/8" MNPT X 3/8" MSNPT; 4500 PSI - 310 Bar Operating Pressure
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新