CONTINENTAL
CONTINENTAL
7/8INX11FT6IN FLEXSTEEL FUTURA VA MSXMS
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 7/8INX11FT6IN FLEXSTEEL FUTURA VA MSXMS
Hose Assembly; Petroleum; 7/8" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; 11.5FT Length; Black; 7/8" MS Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
制造商部件号
7/8INX11FT6IN FLEXSTEEL FUTURA VA MSXMS
BDI部件号
24575711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/7-8INX11FT6IN-FLEXSTEEL-FUTURA-VA-MSXMS/p/24575711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256510250
重量 / Kilogram
3.716
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
11.5
长度 - 米
3.505
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
端部接头
7/8" MS Both Ends
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Dispensing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Steel Wire Braid Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
5.635
详细描述
Hose Assembly; Petroleum; 7/8" Inside Diameter; 1-1/4" Outside Diameter; 11.5FT Length; Black; 7/8" MS Both Ends; -40 To 140 Deg F Operating Pressure
内径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米