95UFS-64-BLU-025 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPARHASSYX-95UFS-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnNU9DOHhNVEF3TkRJNU5UazNNRGcwTmk5SlRrUlFRVkpJUVZOVFdWaGZPVFZWUmxOZlFreFZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRjNWYxODRiNzNjMGVhMTQ2ZDZiMWY3Y2VlY2E1ODZhYWVmNTcwMmQ1NWQxNzAyZjdjZjQ0NDdlNDNlZWZkZWE
26649500 软管组件 

PARKER PARKER

95UFS-64-BLU-025

描述

PARKER 95UFS-64-BLU-025

Air Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; 25FT Length; Blue; 1/4" NPT Swivel Both Ends; 155 PSI | 10.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

95UFS-64-BLU-025

BDI部件号
26649500

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
重量 / US pound
1.1
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Blue
端部接头
1/4" NPT Swivel Both Ends
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
155 PSI | 10.7 Bar
典型用途
Automotive Repair or Furniture and Cabinetry Manufacturing and Industrial Pneumatic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
95 Shore a Durometer | Excellent Abrasion and Kink Resistance
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
详细描述
Air Hose Assembly; 1/4" Inside Diameter; 3/8" Outside Diameter; 25FT Length; Blue; 1/4" NPT Swivel Both Ends; 155 PSI | 10.7 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新