D815100RBS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCASSYXX-HOSE-POLY-WHT-FIRE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmhqT0M4eE1EYzNNREV4TnpVNU1UQTNNQzlKVGtSRVZrTkJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlRVDB4WlgxZElWRjlHU1ZKRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2E1YzU0NzNhOTdmNjQ3NTZlNTczOGI1NTgzMWRiNjM2NTllNTYxNmRkZmU2NDc4ODk4NDJhNzdjYzFlODFlNg
19318969 软管组件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

D815100RBS

描述

DIXON VALVE D815100RBS

Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 1-1/2" FNPS X 1-1/2" MNPS; 360 PSI - 25 Bar Operating Pressure

制造商部件号

D815100RBS

BDI部件号
19318969

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Fire Protection
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
端部接头
1-1/2" FNPS X 1-1/2" MNPS
工作压力
360 PSI | 25 Bar
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1-1/2 Inch NPSH Brass Coupling | Black Liner | Proof Pressure 800 PSI
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Fire Protection
详细描述
Fire Protection; 1-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; White; 1-1/2" FNPS X 1-1/2" MNPS; 360 PSI - 25 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新