19318986
Súpravy hadíc
DIXON VALVE
DIXON VALVE
D825Y100RAC
DIXON VALVE DIXON VALVE
Popis
DIXON VALVE D825Y100RAC
Fire Protection; 2-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; Yellow; 2-1/2" Female CSA X 2-1/2" Male CSA; 360 PSI - 25 Bar Operating Pressure
Katalógové číslo výrobcu
D825Y100RAC
BDI #
19318986
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Flexibiln%C3%A9-hadice-a-pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo/S%C3%BApravy-had%C3%ADc/D825Y100RAC/p/19318986
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
DIXON VALVE & COUPLING CO.
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40142007
Váha / Kilogram
0
Meno produktu
Hose Assembly
Dĺžka - stopy
100
Dĺžka - Meter
30.48
Typ hadice
Fire Protection
Materiál vnútra
Rubber
Vonkajší materiál
Polyester
Farba
Yellow
Armatúra použitá na koncoch
2-1/2" Female CSA X 2-1/2" Male CSA
Prevádzkový tlak
360 PSI | 25 Bar
Palec - metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2-1/2 Inch CSA CT Coupling | Proof Pressure 800 PSI
Kategória BDI
Hose Assembly
Harmonizovaný tarifný kód
3917.29.00.90
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Hose Fire Protection
URL výrobcu
https://www.dixonvalve.com
Dlhý popis
Fire Protection; 2-1/2" Inside Diameter; 100FT Length; Yellow; 2-1/2" Female CSA X 2-1/2" Male CSA; 360 PSI - 25 Bar Operating Pressure
Vnútorný priemer
2,5 palce | 63,5 milimetre
Vonkajší priemer
0 palce | 0 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov