FSH-9682-300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCASSYXX-HOSE-PVC-BK-FSH-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmcyTXk4eE1EYzNNREUxT0RFeU5UQTROaTlKVGtSRVZrTkJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlRVmtOZlFrdGZSbE5JWDB4SVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODFhNmVhZWIzY2UwNzExYTcxYmJlMTcxZjVkMjg0YWNmY2QwNGVhMmMzMmY3MDk4ODBmNjViMjI0NzA4YWFhZg
19321681 软管组件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

FSH-9682-300

描述

DIXON VALVE FSH-9682-300

Suction and Discharge; 4-1/2" Inside Diameter; 10FT Length; Black; 4-1/2" Female L/H X 4-1/2" Male NH Thread; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure

制造商部件号

FSH-9682-300

BDI部件号
19321681

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
17.69
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
10
长度 - 米
3.048
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Black
端部接头
4-1/2" Female L/H X 4-1/2" Male NH Thread
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Drafting
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4-1/2 Inch NST Coupling
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Suction and Discharge
重量/磅
39
详细描述
Suction and Discharge; 4-1/2" Inside Diameter; 10FT Length; Black; 4-1/2" Female L/H X 4-1/2" Male NH Thread; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新