HS1131-06X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1131-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJobU15OHhNVEF3TkRFME5EZ3hNakEyTWk5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TVRNeFgxbEZURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzdjMjVkZGE3MzViYWYzZWFlMmE3OTlkNWFhN2U1MTdkN2YzNjU2NDhkNGU3MTAyODg5NTI1NWRjYjY3ODZjOA
24457822 软管组件 

KURIYAMA KURIYAMA

HS1131-06X100

描述

KURIYAMA HS1131-06X100

Air and Multipurpose Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; 100FT Length; Yellow; 3/8" MNPT X 1/4" MNPT

制造商部件号

HS1131-06X100

BDI部件号
24457822

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235308185
重量 / Kilogram
5.26
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
端部接头
3/8" MNPT X 1/4" MNPT
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multipurpose
重量/磅
11.6
详细描述
Air and Multipurpose Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; 100FT Length; Yellow; 3/8" MNPT X 1/4" MNPT
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新