KURIYAMA
KURIYAMA
HS1134F-16X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HS1134F-16X25
Air and Multipurpose Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1-13/32" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 1" MNPT Both Ends
制造商部件号
HS1134F-16X25
BDI部件号
24457870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/HS1134F-16X25/p/24457870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235308896
重量 / Kilogram
4.67
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
端部接头
1" MNPT Both Ends
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multipurpose
重量/磅
10.3
详细描述
Air and Multipurpose Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1-13/32" Outside Diameter; 25FT Length; Red; 1" MNPT Both Ends
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.406 英寸 | 35.712 毫米