HS1136F-16X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1136-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoaFl5OHhNVEF3TkRFME5UVTJOVGN5Tmk5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TVRNMlgwSk1WVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDY2MDY5MmJiZTcyYjM5NTllOThmZmRhNjE0MDc2YmRkM2ZjZWIxOWZjY2EzM2MyY2M3NDk0NWI2OTcwYjc0OA
24457896 软管组件 

KURIYAMA KURIYAMA

HS1136F-16X50

描述

KURIYAMA HS1136F-16X50

Air and Multipurpose Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1-13/32" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 1" MNPT Both Ends

制造商部件号

HS1136F-16X50

BDI部件号
24457896

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235308892
重量 / Kilogram
9.3
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
50
长度 - 米
15.24
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
端部接头
1" MNPT Both Ends
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multipurpose
重量/磅
20.5
详细描述
Air and Multipurpose Hose Assembly; 1" Inside Diameter; 1-13/32" Outside Diameter; 50FT Length; Blue; 1" MNPT Both Ends
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.406 英寸 | 35.712 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新