HS1138-06X25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1138-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmcxTkM4eE1UQXdOREUwTmpBMU56STBOaTlKVGtSTFZWSklRVk5UV1ZoZlNGTXhNVE00WDBkWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjJhODEwNTViMmU1NDVhNzNjYmY2NzQzZmRlY2ZmZjAzZmQ2ZDc0MGY4NTc2YWFjZjZiNGI5OGNlMmEyZmQ0NA
24457906 软管组件 

KURIYAMA KURIYAMA

HS1138-06X25

描述

KURIYAMA HS1138-06X25

Air and Multipurpose Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; 25FT Length; Gray; 3/8" MNPT X 1/4" MNPT

制造商部件号

HS1138-06X25

BDI部件号
24457906

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235308201
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Gray
端部接头
3/8" MNPT X 1/4" MNPT
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air and Multipurpose
重量/磅
2.9
详细描述
Air and Multipurpose Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; 25FT Length; Gray; 3/8" MNPT X 1/4" MNPT
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新