HS1231-06X25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1231-YEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnell5OHhNVEF3TkRJNU9UZzNNREl6T0M5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TWpNeFgxbEZURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGVmMGI5MGM0ZGM0OWFlZTM5NTllNTM3NGU0ZTcxODRlMWQxNzJlNzgyNWY3ZTQ3MzI5ZWRkMDAzMDM1MzUyZA
24458010 软管组件 

KURIYAMA KURIYAMA

HS1231-06X25

描述

KURIYAMA HS1231-06X25

Air Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; 25FT Length; Yellow; 3/8" MNPT X 1/4" MNPT; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

HS1231-06X25

BDI部件号
24458010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235311445
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Air
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
端部接头
3/8" MNPT X 1/4" MNPT
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
重量/磅
2.8
详细描述
Air Hose Assembly; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; 25FT Length; Yellow; 3/8" MNPT X 1/4" MNPT; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新