HS1234-08X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHASSYX-HS1234-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnMFlTOHhNVEF3TkRNd01ESTJNelExTkM5SlRrUkxWVkpJUVZOVFdWaGZTRk14TWpNMFgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE5NTE1NTJiMjI5MmJlZTM0ODk0NDk0ODNhMTczNWM3ZDEwOGU4MGQ1ZDVmNWVlZWI5OWEwMDEwODBiZWZmZGI
24458032 软管组件 

KURIYAMA KURIYAMA

HS1234-08X100

描述

KURIYAMA HS1234-08X100

Air Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 25/32" Outside Diameter; 100FT Length; Red; 1/2" MNPT X 3/8" MNPT; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

HS1234-08X100

BDI部件号
24458032

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235311459
重量 / Kilogram
7.26
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
100
长度 - 米
30.48
软管类型
Air
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
端部接头
1/2" MNPT X 3/8" MNPT
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Air
重量/磅
16
详细描述
Air Hose Assembly; 1/2" Inside Diameter; 25/32" Outside Diameter; 100FT Length; Red; 1/2" MNPT X 3/8" MNPT; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
外径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新