M40-25GAX https://www.bdiexpress.com/medias/INDDVCASSYXX-HOSE-WTR-POLY-WHT-GAX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcwWmk4eE1EYzJOamd4TURjeE1EQTBOaTlKVGtSRVZrTkJVMU5aV0ZoZlNFOVRSVjlYVkZKZlVFOU1XVjlYU0ZSZlIwRllYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJjZGI2ZWY4MGM3NzI3MmFkOGYxMzI5NWM4NzUzN2M0MzBiMGEwYTkwNTYxMWEwZjVkNWI4NDFjZmFmZDk3MTU
19324362 软管组件 

DIXON VALVE DIXON VALVE

M40-25GAX

描述

DIXON VALVE M40-25GAX

Hydraulic; 4" Inside Diameter; 25FT Length; White; 4" Cam and Groove Both Ends; 112 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

M40-25GAX

BDI部件号
19324362

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
11.044
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
25
长度 - 米
7.62
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
White
端部接头
4" Cam and Groove Both Ends
工作压力
112 PSI | 8 Bar
典型用途
Mill
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Inch Cam and Groove Coupling | Clamp Per End 2 | Black Liner
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Hydraulic
重量/磅
22.24
详细描述
Hydraulic; 4" Inside Diameter; 25FT Length; White; 4" Cam and Groove Both Ends; 112 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新