KURIYAMA
KURIYAMA
NDH404X20FT CXE HS ASSEMBLY BOM
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA NDH404X20FT CXE HS ASSEMBLY BOM
Petroleum Hose Assembly; 4.04" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; 20FT Length; Black; 4.04" Female Coupling X 4.04" Male Adapter; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
NDH404X20FT CXE HS ASSEMBLY BOM
BDI部件号
21515312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/NDH404X20FT-CXE-HS-ASSEMBLY-BOM/p/21515312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
20
长度 - 米
6.1
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
颜色
Black
端部接头
4.04" Female Coupling X 4.04" Male Adapter
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
65 PSI | 4.5 Bar
典型用途
Tank Truck
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Fabric Reinforcement
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Petroleum
重量/磅
40
详细描述
Petroleum Hose Assembly; 4.04" Inside Diameter; 4.78" Outside Diameter; 20FT Length; Black; 4.04" Female Coupling X 4.04" Male Adapter; 65 PSI | 4.5 Bar Operating Pressure
内径
4.04 英寸 | 102.616 毫米
外径
4.78 英寸 | 121.412 毫米