https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg P9190606-4-4-4C-20.50
24345231 软管组件 

PARKER PARKER

P9190606-4-4-4C-20.50

描述

PARKER P9190606-4-4-4C-20.50

Multipurpose Hose Assembly; 3/16" Inside Diameter; 0.33" Outside Diameter; 1.71FT Length; Clear; 1/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 1/4" SAE JIC 37 Deg Swivel; 3000 PSI | 206.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

P9190606-4-4-4C-20.50

BDI部件号
24345231

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
1.71
长度 - 米
0.52
软管类型
Multipurpose
内层材料
PTFE
颜色
Clear
端部接头
1/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 1/4" SAE JIC 37 Deg Swivel
工作温度范围
-100 To 450 Deg F
工作压力
3000 PSI | 206.9 Bar
典型用途
Fluid Handling | Medical | Oilfield Service | Transportation | Military | Compressed Gas
英寸 - 公制
Inch
其它特点
304 Stainless Steel Braid Reinforcement | Straight
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Multipurpose
重量/磅
1.23
详细描述
Multipurpose Hose Assembly; 3/16" Inside Diameter; 0.33" Outside Diameter; 1.71FT Length; Clear; 1/4" Female JIC 37 Deg Swivel X 1/4" SAE JIC 37 Deg Swivel; 3000 PSI | 206.9 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.33 英寸 | 8.382 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新