GATES
GATES
1 1/2X200FT FUEL MASTER 150SD SMOOTH CVR
GATES GATES
描述
GATES 1 1/2X200FT FUEL MASTER 150SD SMOOTH CVR
Oilfield Hose; Oilfield and Petroleum; 1-1/2" Inside Diameter; 2.02" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1 1/2X200FT FUEL MASTER 150SD SMOOTH CVR
BDI部件号
22285283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-2X200FT-FUEL-MASTER-150SD-SMOOTH-CVR/p/22285283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053653083
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield and Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Transfer of Refined Fuel | Oil and Other Petroleum Product | Oilfield Service Truck
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 4 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46881493
重量/磅
210
详细描述
Oilfield Hose; Oilfield and Petroleum; 1-1/2" Inside Diameter; 2.02" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.02 英寸 | 51.308 毫米