CONTINENTAL
CONTINENTAL
1-1/4INX400FT FRONTIER 200 BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 1-1/4INX400FT FRONTIER 200 BLACK
Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX400FT FRONTIER 200 BLACK
BDI部件号
21575520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/1-1-4INX400FT-FRONTIER-200-BLACK/p/21575520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256218200
重量 / Kilogram
0.377
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Spiral | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
300
详细描述
Multipurpose Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.73" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.73 英寸 | 43.942 毫米