1/2IN PYTHON PLUS AIR AND MP GRAY 300PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-PYTHON-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmd6T0M4NU16WTROakU1TmpFME1qTTRMbXB3Wnd8NzIxMTgwZDE1N2VjNzg0NWFjMDgzYmFkYTBiZmMyOTk2NDJkZmNjYWQ1Yzc2MjEwZTRhYjU5NDJjOWU2ZjY2OA
18201810 软管 

GATES GATES

1/2IN PYTHON PLUS AIR AND MP GRAY 300PSI

描述

GATES 1/2IN PYTHON PLUS AIR AND MP GRAY 300PSI

Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1/2IN PYTHON PLUS AIR AND MP GRAY 300PSI

BDI部件号
18201810

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053678093
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-20 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial | Vibrations or Pressure Surges Exist
价格单位
REEL
包装数量
600FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 600 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Aramid Tensile Cord | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32220285
重量/磅
108
详细描述
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新