1040H69 03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-NBR-R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmc0WlM4eE1EYzNNRGc0TnpRd09UWTVOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlRrSlNYMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBlOTc5NWNlOGM4ZTA5MGU1YzcwZWJmZTFkMzNlZGY0ZGIyMzEzNzBiNjY0Yjk3ZjQzY2ViNmNkYTg5Y2U1ZTc
19289904 软管 

LEGRIS LEGRIS

1040H69 03

描述

LEGRIS 1040H69 03

Automotive; 19.1MM Inside Diameter; 27MM Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 232 PSI - 16 Bar Operating Pressure

制造商部件号

1040H69 03

BDI部件号
19289904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
17.5
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-4 To 212 Deg F
工作压力
232 PSI | 16 Bar
典型用途
Automobile | Coolant | Industrial | Robotic Welding
价格单位
DRUM
包装数量
40M
订购倍数
DRUM
最低订购量
1 DRUM OF 40 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Textile Braid | Abrasion Resistant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
重量/磅
38.5809
详细描述
Automotive; 19.1MM Inside Diameter; 27MM Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 232 PSI - 16 Bar Operating Pressure
外径
1.063 英寸 | 27 毫米
内径
0.752 英寸 | 19.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新