10G2XH 220FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G2XH-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmcyTWk4NU5qYzBORGMwTkRJeU16QXlMbXB3Wnd8MTA2ZTdlMTViZTZjNjNiMWMzZDZhYWQ4MmU2OGI5MzZjNWQ5MTU1ZTYyZTk3NTYwMzM5ZmRiNzJiNWRiYmM0Mw
1090377 软管 

GATES GATES

10G2XH 220FT/REEL

描述

GATES 10G2XH 220FT/REEL

Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3625 PSI - 250 Bar Operating Pressure

制造商部件号

10G2XH 220FT/REEL

BDI部件号
1090377

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053800685
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
3625 PSI | 250 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
REEL
包装数量
220FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 220 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 8 Inch | Burst Pressure 14500 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46572544
重量/磅
0.56
详细描述
Hydraulic; 5/8" Inside Diameter; 0.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 3625 PSI - 250 Bar Operating Pressure
外径
0.99 英寸 | 25.146 毫米
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新