CONTINENTAL
CONTINENTAL
2INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 250
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 250
Petroleum Hose; 2" Inside Diameter; 2.47" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 250
BDI部件号
24576409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX100FT-EXTREMEFLEX-PET-BLACK-250/p/24576409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256022210
重量 / Kilogram
0.447
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
250 PSI | 17.2 Bar
典型用途
In-Plant Operation | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | High Oil Resistance | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 2 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
99
详细描述
Petroleum Hose; 2" Inside Diameter; 2.47" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI | 17.2 Bar Operating Pressure
外径
2.47 英寸 | 62.738 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米