2INX400FT CLEARWATER 200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-CF-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmd4Wmk4eE1UQXdNemN6TVRNM09ESXdOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlEwWmZRa3hWWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2M2E4YTAyYTU2ODEzYjQ3Y2Q5MTFhNDk3YjdhODA5ZjZkMDVmYzRmNzVmMTJmZjA2ZDRhZjNmNTI0MTM2NjVm
24577137 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2INX400FT CLEARWATER 200

描述

CONTINENTAL 2INX400FT CLEARWATER 200

Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.533" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX400FT CLEARWATER 200

BDI部件号
24577137

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256515545
重量 / Kilogram
0.517
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
200 PSI | 13.8 Bar
典型用途
Camping and Caravanning | Catering | Beverage and Food Industry | Disaster Control | Hospitals | Airports | Municipal Emergency Water Supply | Outdoor Events | Public Festivals | Road Construction and Construction Sites
价格单位
FT
包装数量
400FT
订购倍数
400FT
最低订购量
400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
496
详细描述
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.533" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Blue; 200 PSI | 13.8 Bar Operating Pressure
外径
2.533 英寸 | 64.338 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新