https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AG-PVC-XTR-SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmcwWkM4eE1ESTNPVE0xTURNM01ETXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFVZGZVRlpEWDFoVVVsOVRSRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YTM0YzM1N2I1MTI2NTg4Zjg2MjZiNzVhY2NhYTBhM2VhOWM3MzI2YzdmMDgzZDc1YWYxZTg5NjM3ZWRjOGU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-AG-PVC-XTR-SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzRMMmcwWkM4eE1ESTNPVE0xTURNM01ETXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFVZGZVRlpEWDFoVVVsOVRSRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YTM0YzM1N2I1MTI2NTg4Zjg2MjZiNzVhY2NhYTBhM2VhOWM3MzI2YzdmMDgzZDc1YWYxZTg5NjM3ZWRjOGU0
GATES
GATES
2X100FT AG MASTER PVC XTREME 100SD
GATES GATES
描述
GATES 2X100FT AG MASTER PVC XTREME 100SD
Water Hose; Liquid Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.54" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X100FT AG MASTER PVC XTREME 100SD
BDI部件号
22284209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X100FT-AG-MASTER-PVC-XTREME-100SD/p/22284209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075699095
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Liquid Suction and Discharge
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Construction | Rental | Agricultural Industry | Agricultural Chemical | Liquid Fertilizer | Dewatering
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 5 Inch | Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
77441502
详细描述
Water Hose; Liquid Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.54" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.54 英寸 | 64.516 毫米