GATES
GATES
3/16IN SAFETY STRIPE II FUEL LINE 50PSI
GATES GATES
描述
GATES 3/16IN SAFETY STRIPE II FUEL LINE 50PSI
Multipurpose Hose; 3/16" Inside Diameter; Black; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/16IN SAFETY STRIPE II FUEL LINE 50PSI
BDI部件号
18201356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-16IN-SAFETY-STRIPE-II-FUEL-LINE-50PSI/p/18201356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053065107
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Diesel Fuel Injection System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Reinforced Construction
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
详细描述
Multipurpose Hose; 3/16" Inside Diameter; Black; 50 PSI | 3 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米