GATES
GATES
3/8IN 4219G FUEL LINE 50PSI 550FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 3/8IN 4219G FUEL LINE 50PSI 550FT/REEL
Marine; 3/8" Inside Diameter; 0.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber | PVC Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8IN 4219G FUEL LINE 50PSI 550FT/REEL
BDI部件号
18202130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8IN-4219G-FUEL-LINE-50PSI-550FT-REEL/p/18202130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053133356
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber | PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Engine | Evaporative Emission Control System | Fuel Line | Vent Line
价格单位
REEL
包装数量
550FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 550 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
42190109
重量/磅
82.5
详细描述
Marine; 3/8" Inside Diameter; 0.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber | PVC Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.62 英寸 | 15.748 毫米