GATES
GATES
3/8XRL PLANT MASTER XTREME 325 BRAID RED
GATES GATES
描述
GATES 3/8XRL PLANT MASTER XTREME 325 BRAID RED
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 325 PSI | 22 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3/8XRL PLANT MASTER XTREME 325 BRAID RED
BDI部件号
21587647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-8XRL-PLANT-MASTER-XTREME-325-BRAID-RED/p/21587647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053645262
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
325 PSI | 22 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
625FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 625 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32192906
重量/磅
93.75
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 3/8" Inside Diameter; 0.69" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 325 PSI | 22 Bar Operating Pressure
外径
0.69 英寸 | 17.526 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米