421SN-4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-421SN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmc0TWk4eE1EazROVEExTkRrMk1UWTVOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk5ESXhVMDVmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTJiNWNjMmUwOWE0MzEyODhmYmM1MTBmYmU2NzZiY2Q1NjVlNTM5YmE4Yjg0ZmI4ZDBiZTcwNTM1MDIxYTQxMA
25185055 软管 

PARKER PARKER

421SN-4

描述

PARKER 421SN-4

Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.528" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI | 224 Bar Operating Pressure

制造商部件号

421SN-4

BDI部件号
25185055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224 Bar
典型用途
Industrial Manufacturing Equipment | Off-Road Machinery
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.24
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.528" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI | 224 Bar Operating Pressure
外径
0.528 英寸 | 13.4 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新