4420-0300-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-4420-BLK-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMU9DODVPREExTlRZMU1EQXhOelU0TDBsT1JFcEJVMGhQVTBWWVdGODBOREl3WDBKTVMxOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjZjk5MDk1OGEwOTlmN2ExOTgwYTM2NzRmY2I0NWU4MTFhNjBjMWYxMzNmMDBlZWQ1ODVmZDRmNmZmNDg3Nzk
540094 软管 

JASON JASON

4420-0300-100

描述

JASON 4420-0300-100

Hose; Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4420-0300-100

BDI部件号
540094

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041326272
重量 / Kilogram
109.77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Truck | Car
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Reinforcement Synthetic Plies With 2 Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
242
详细描述
Hose; Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.54 英寸 | 89.916 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新