4INX100FT OILFIELD VACUUM HOSE 100PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-OF-VAC100-150SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmpMMmd5TUM4eE1ESTRNVE00TXpNNU5UTTFPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZUMFpmVmtGRE1UQXdYekUxTUZORVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWZjM2RhNTU1ZGI5NmExZmEwYjMzZjE1NmRiNzIyNDNmZjYwZjMwYTQ3NWZmODk0OWYzZWM5ZjZhZjdiN2UyMQ
18202299 软管 

GATES GATES

4INX100FT OILFIELD VACUUM HOSE 100PSI

描述

GATES 4INX100FT OILFIELD VACUUM HOSE 100PSI

Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.52" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX100FT OILFIELD VACUUM HOSE 100PSI

BDI部件号
18202299

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075464082
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Handling Crude Oil | Salt And Fresh Water | Tank Bottom | Drilling Mud | Dilute Solutions Of Hydrochloric Acid | Diesel Fuel And Sewage Transfer
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 8 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46881763
重量/磅
214
详细描述
Oilfield Hose; 4" Inside Diameter; 4.52" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.52 英寸 | 114.808 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新