CONTINENTAL
CONTINENTAL
4INX100FT PALADIN DROP
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4INX100FT PALADIN DROP
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Orange; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4INX100FT PALADIN DROP
BDI部件号
424152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4INX100FT-PALADIN-DROP/p/424152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256283420
重量 / Kilogram
1.547
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black | Orange
工作温度范围
-30 To 160 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Bend Radius | Synthetic Fabric Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
175
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.87" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Orange; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
外径
4.87 英寸 | 123.698 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米