https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 4INX50FT HD IND VAC BLACK 3/16IN TPG
24575478 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4INX50FT HD IND VAC BLACK 3/16IN TPG

描述

CONTINENTAL 4INX50FT HD IND VAC BLACK 3/16IN TPG

Vacuum Hose; 4" Inside Diameter; 4.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4INX50FT HD IND VAC BLACK 3/16IN TPG

BDI部件号
24575478

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256509063
重量 / Kilogram
1.442
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Wood Grinding Machine
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/16" Gauge Cover | 12" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
155.5
详细描述
Vacuum Hose; 4" Inside Diameter; 4.76" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
4.76 英寸 | 120.904 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新