GATES
GATES
5/16IN 4230T MARINE HEATER 75PSI 700FT
GATES GATES
描述
GATES 5/16IN 4230T MARINE HEATER 75PSI 700FT
Marine; 5/16" Inside Diameter; 0.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/16IN 4230T MARINE HEATER 75PSI 700FT
BDI部件号
18202137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-16IN-4230T-MARINE-HEATER-75PSI-700FT/p/18202137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053651737
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
Heater | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
700FT
订购倍数
Reel
最低订购量
1 REEL OF 700 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 2 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
42300193
重量/磅
105
详细描述
Marine; 5/16" Inside Diameter; 0.62" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5.2 Bar Operating Pressure
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.62 英寸 | 15.748 毫米