对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

5/8INX500FT FRONTIER RED 300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FRNTR-300-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcxT1M4eE1UQXdNelkyTkRBd056RTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsSk9WRkpmTXpBd1gxSkZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzUwMjI4YzhkZThkZjM5NzdlNzBjZDcxYTNkZDgxOTdmMTdlMjc3NTFhMDA3MzNlYTYwM2M4YmRlOGEzODJkNA
24577801 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

5/8INX500FT FRONTIER RED 300

描述

CONTINENTAL 5/8INX500FT FRONTIER RED 300

Air and Multipurpose Hose; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

5/8INX500FT FRONTIER RED 300

BDI部件号
24577801

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256485145
重量 / Kilogram
0.149
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Industrial | Construction | Agricultural
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
110
详细描述
Air and Multipurpose Hose; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新