GATES
GATES
5/8INX500FT PLANT MASTER RED 200PSI
GATES GATES
描述
GATES 5/8INX500FT PLANT MASTER RED 200PSI
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 5/8" Inside Diameter; 0.97" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/8INX500FT PLANT MASTER RED 200PSI
BDI部件号
20542005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-8INX500FT-PLANT-MASTER-RED-200PSI/p/20542005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075452140
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Mining | Construction | Agriculture | Vehicle Repair | In-Plant Operation | Industry
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 6 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32045337
重量/磅
143.5
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 5/8" Inside Diameter; 0.97" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.97 英寸 | 24.638 毫米