GATES
GATES
5/8INX50FT SAFETY STRIPE HEATER 60PSI
GATES GATES
描述
GATES 5/8INX50FT SAFETY STRIPE HEATER 60PSI
Heater Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
5/8INX50FT SAFETY STRIPE HEATER 60PSI
BDI部件号
18201401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/5-8INX50FT-SAFETY-STRIPE-HEATER-60PSI/p/18201401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053066319
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Heater
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
典型用途
Heavy Duty Truck | Bus | Off-Road Construction Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Heater
详细描述
Heater Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米