Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

6IN PLICORD VERSIFLO 125 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-VERSIFLO-125-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJneFl5ODVNelk0TmpReE1EUTBOVEV3TG1wd1p3fDgxYjYwN2QyNzk5OTk0Yzk4ZmRjMGJjYzIyYmU0NzRiYWFiNzY2ZTgxMDkyZjJlYTkxNTNlNzQxYThiYjgyN2I
425170 Węże 

CONTINENTAL CONTINENTAL

6IN PLICORD VERSIFLO 125

Opis

CONTINENTAL 6IN PLICORD VERSIFLO 125

Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure

Nr. katalogowy

6IN PLICORD VERSIFLO 125

Nr kat. BDI
425170

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
Nazwa Producenta
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,79
UNSPSC
40142008
Grupa Produktowa BDI
F02192
EAN
0037256127656
Rodzaj węża
Suction and Discharge
Średnica Zewn. Cale
6.32
Średnica Zewn. Milimetry
160.528
Materiał wewnętrzny
Rubber
Materiał zewnętrzny
Rubber
Kolor
Black
Zakres temperatury pracy
-25 To 200 Deg F
Ciśnienie robocze
125 PSI | 9 Bar
Użycie Typowe
Medium Duty Water Discharge Service
Jednostka Ceny
REEL
Ilość opakowań
100FT
Zamów Wielokrotność Ilości
REEL
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1 REEL OF 100 FEET
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
1 Ply Synthetic Fabric Spiral
Kategoria - BDI
Hose
Kod Taryfy
4009.31.00.00
Nazwa
Hose
Łańcuch Słów
Suction and Discharge
URL Producenta
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20016817
Waga / LBS
158
Długi Opis
Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.32" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 125 PSI - 9 Bar Operating Pressure
Średnica Wewn.
6 Cale | 152,4 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież