PARKER
PARKER
7092-200154
PARKER PARKER
描述
PARKER 7092-200154
Multipurpose Hose; 2" Inside Diameter; 2.6" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7092-200154
BDI部件号
26620246
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7092-200154/p/26620246
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.512
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | General Industrial
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Textile Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
282.5
详细描述
Multipurpose Hose; 2" Inside Diameter; 2.6" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
2.6 英寸 | 66.04 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米