7219-2500025 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-7219-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmhqTlM4eE1EazROVEV3TnpNNU1EUTVOQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk56SXhPVjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNGRmNzg0MjVmMWNhOWRkZWM5ZjA3YzhjNjA0Y2YyYmViOWY4NjJkMGUxY2Y5NDBlN2MzZDMzMWI0YTE2M2Fi
26591975 软管 

PARKER PARKER

7219-2500025

描述

PARKER 7219-2500025

Multipurpose Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

7219-2500025

BDI部件号
26591975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
重量 / US pound
29.25
最低订购量
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 212 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Buses | Cranes | Mobile Off-Road Equipment
价格单位
REEL
包装数量
25FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Textile Plies With Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
29.25
详细描述
Multipurpose Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新