PARKER
PARKER
7392E-300
PARKER PARKER
描述
PARKER 7392E-300
Suction Hose; 3" Inside Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
7392E-300
BDI部件号
21471843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/7392E-300/p/21471843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Water Transfer
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Plies of Textile With Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
1.8
详细描述
Suction Hose; 3" Inside Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米