PARKER
PARKER
801-8-BLU-RL
PARKER PARKER
描述
PARKER 801-8-BLU-RL
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
801-8-BLU-RL
BDI部件号
21471846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/801-8-BLU-RL/p/21471846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.083
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 158 Deg F Air | 0 To 185 Deg F Water; -40 To 257 Deg F Oil
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One Fiber Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
54
详细描述
Multipurpose Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
0.78 英寸 | 19.8 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米