8G1HX50FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G1-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmcyWmk4eE1UQXdNell3T1RFNE5qTXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6RmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMGJmNmJhZmU4YjUzNjBkOTdkYjViYjM5OTJkYjMwODQ1YTIyYjNjY2Y0YjNlOWYzZDg4ZjA0NTk5MWM3MzU5
1116044 软管 

GATES GATES

8G1HX50FT

描述

GATES 8G1HX50FT

Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure

制造商部件号

8G1HX50FT

BDI部件号
1116044

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 38

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075323723
重量 / Kilogram
6.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 7 Inch | Burst Pressure 8000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46574107
重量/磅
14.2
详细描述
Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.8 英寸 | 20.32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新