919-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-919-NAT-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhqWWk4eE1EazROVEV5T0RJNU5qUTNPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZk9URTVYMDVCVkY5VFRGWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWViM2YzOTgzYjkzYjIyNDg1YjBkZmUyYWFkMzAzZDY0OTEyMzdlNWRhYzdiZDk0N2M0N2I3MmU4MjhiYjRiNg
21520621 软管 

PARKER PARKER

919-6

描述

PARKER 919-6

Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 2500 PSI | 172 Bar Operating Pressure

制造商部件号

919-6

BDI部件号
21520621

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 450 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Fluid Handling | Military
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Braid of Stainless Steel
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.1
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 2500 PSI | 172 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.46 英寸 | 11.684 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新