19314254
Tömlők
DIXON VALVE
DIXON VALVE
A525-50UC
DIXON VALVE DIXON VALVE
Leírás
DIXON VALVE A525-50UC
Fire Protection; 2-1/2" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; White; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
Anyagszám
A525-50UC
BDI anyagszám
19314254
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/A525-50UC/p/19314254
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142007
Súly / Kilogramm
5,44
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Fire Protection
Belső anyag
Rubber
Külső anyag
Polyester
Szín
White
Üzemi nyomás
225 PSI | 16 Bar
Áregység
BOX
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
BOX
Minimális rendelési mennyiség
1 BOX OF 50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Bowl Size 2-13/16 Inch | Black Liner | Proof Pressure 500 PSI
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.32.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Fire Protection
A gyártó URL-je
https://www.dixonvalve.com
Súly / LBS
24
Hosszú leírás
Fire Protection; 2-1/2" Inside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; White; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Külsõ átmérõ
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés