BHAPP1-500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCHOSEXX-AIR-SYNR-BK-BHAPP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhqTVM4eE1EYzJPRE01TVRjNU9EZ3hOQzlKVGtSVFRVTklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMU5aVGxKZlFrdGZRa2hCVUZCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NmVjYTIyMDgyM2YzZDg1OTZjNGI0YTljYmFhNGUzMDYzZGE4MTczNDMxZDA4ZTU3Y2Q2YmY5MjQ5NzE3MmQx
19388637 软管 

SMC SMC

BHAPP1-500

描述

SMC BHAPP1-500

Specialty; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

BHAPP1-500

BDI部件号
19388637

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial
价格单位
FT
包装数量
500FT
订购倍数
500FT
最低订购量
500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Cord Reinforced
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
详细描述
Specialty; 1" Inside Diameter; 1.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.45 英寸 | 36.83 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新