CHAPP50-08X300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCHOSEXX-AIR-NYL-CTCLR-CHAPP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnMk5TODVNelk0TmpRNU56a3pOVFkyTG1wd1p3fGNiMjVjY2Q1MGExNDVhYzYyZjAwNTQwODQ0N2FiMWQ2Y2I4ZTc4NDAyMzk5NDY3MTllYTlmZWFlMzkwMzJlZDY
19388767 软管 

SMC SMC

CHAPP50-08X300

描述

SMC CHAPP50-08X300

Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Nylon Outer Material; Crystal Clear; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

CHAPP50-08X300

BDI部件号
19388767

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nylon
外圈材料
Nylon
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
-25 To 149 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Food and Beverage | Industrial | Pneumatic and Lubrication Line
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Reinforced
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
详细描述
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 3/4" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Nylon Outer Material; Crystal Clear; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新