AEROQUIP
AEROQUIP
FC619-12
AEROQUIP AEROQUIP
描述
AEROQUIP FC619-12
Specialty; 3/4" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
FC619-12
BDI部件号
23895784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/FC619-12/p/23895784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0678146145376
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Layer Textile with Wire Helix | Burst Pressure 1200 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
0.46
详细描述
Specialty; 3/4" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
1.21 英寸 | 30.734 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米