GH493-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAERHOSEXX-SYNR-GH493-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhqT0M4NU5qYzBORGc1T1RnM01UQXlMbXB3Wnd8ZGZjZjk5YTg3YmU2OTVjMmQ3NDJlODJhNGM2ZTFlNWNiZjE1ZmFhZmVlYWExMzg5NjU1MTY5MWIzNmUxZjVjNg
23907350 软管 

AEROQUIP AEROQUIP

GH493-24

描述

AEROQUIP GH493-24

Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.12" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

GH493-24

BDI部件号
23907350

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DANFOSS
最低订购量
EAN条码
0678146149794
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 260 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
General Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Wire Spiral | Burst Pressure 16000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
2.1
详细描述
Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.12" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI - 276 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.12 英寸 | 53.848 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新